Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35935079
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3400
EAN/GTIN:
     5711783373896
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
276 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
33 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.