| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3596364 Herst.-Nr.: 14N1093 EAN/GTIN: 734646967273 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Menge äußerer Karton | 48 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | Lexmark Genesis S815, Impact S305, Interact S605, Interpret S405, Intuition S505, Pinnacle Pro901, Platinum Pro905, Prestige Pro805, Prevail Pro705, Prospect Pro205 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark cyan, druckerpatrone lexmark, lexmark druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |