| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-359645 Herst.-Nr.: C5222YS EAN/GTIN: 734646396721 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 346 x 78 x 201 mm | | Paletten Größe (B x T x H) | 1000 x 1200 x 1132 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | not define Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 13.62 x 3.07 x 7.91 Zoll | | Verpackungsgewicht (imperial) | 2.14 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Farbtoner-Seitenleistung | 3000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.97 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |