| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3599559 Herst.-Nr.: 14N0849 EAN/GTIN: 0734646329392 |
| |
|
| | |
| Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser Platzierung der Tintentropfen. Die neue Vizix-Drucktechnologie bietet brillante Ausdrucke. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 140 x 100 x 60 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Lexmark Impact S305, Lexmark Interpret S405, Lexmark Intuition S505, Lexmark Prospect Pro205, Lexmark Interact S605, Lexmark Prevail Pro705, Lexmark Pinnacle Pro901, Lexmark Platinum Pro905 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |