Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Playmobil City Life 5653 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36060173
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     5653
EAN/GTIN:
     4008789056535
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
4
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Malta
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
293.7 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
257.2 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4008789756534
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1260 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
560 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
39 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.