| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3612173 Herst.-Nr.: BB BLAU EAN/GTIN: 4030432841007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der BasicBall ist die stabile Basis für Ihre Kamera, oder für den Novoflex 2-D-Neiger D IN O, oder für den Novoflex MagicBall und andere Kugelneiger
Die universelle Basis als Ministativ, mit Standardbeinen für das Arbeiten in niedriger Höhe
- als normales Stativ mit Teleskopbeinen – Wanderstöcken - als Halter für Blitze, Mikrofone etc.
9 verschiedene Bohrungen für Stativbeine lassen eine Höhenverstellung von 6 cm, 14,5 cm und 21 cm zu. Mit zusätzlichen Verlängerungen ist eine Höhe von 33 cm erreichbar. BasicBall wurde vor allem für die bodennahe Fotografie entwickelt und ist bis 25 kg belastbar.
Mit den NOVOFLEX Teleskopstöcken wird der BasicBall vom 1- Bein zum 2-Bein und 3-Beinstativ. BasicBall und die drei Novoflex-Teleskopwanderstöcke ergeben ein ideales Stativ für alle Trecking-Touren, wo Gewicht eine große Rolle spielt. Mit den Novoflex-Teleskopwanderstöcken wird eine variable Einstellhöhe von 61 bis maximal 130 cm erreicht. Dieses Stativ wiegt gerade einmal 1100 gr. Die Novoflex-Teleskopwanderstöcke besitzen eine Halteschlaufe und einen Holzknauf, der das 1/4”-Stativgewinde abdeckt. An den BasicBall passen nur die Novoflex-Teleskopstöcke.
Diverses Zubehör machen den BasicBall zum Blitz-, Mikrofon- und Videoleuchtenhalter.
BasicBall speziell für den 2-D-Neiger D IN O und den MagicBall entwickelt, sind in der Kombination eine einzigartige Stativlösung und lassen sich so auch hervorragend als Bruststativ einsetzen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | ![](/p.gif) | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Stativkopf | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |