Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Padlock Singlepack Yellow 35 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Padlock Singlepack Yellow 35 DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Singlepack Yellow 35 DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Singlepack Yellow 35 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36132217
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35844020
EAN/GTIN:
     8715946632322
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geringere Druckkosten
Profitieren Sie mit kompatiblen WorkForce-Modellen von den kostengünstigen DURABrite Ultra-Tinten von bis zu 50 % geringeren Druckkosten pro Seite gegenüber vergleichbaren Laserdruckern1. Da es sich um Einzeltintenpatronen handelt, muss immer nur die leere Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe2.

Die Produktreihe
Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-4740DTWF - WorkForce Pro WF-4730DTWF - WorkForce Pro WF-4725DWF - WorkForce Pro WF-4720DWF</li></ul>
Seitenergebnis Farbtinte
650 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
9.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T35844020
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
70 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946632766
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.