Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 16mm T2.6 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 16mm T2.6 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 16mm T2.6 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36156303
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1513603101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,6
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon F
Betrachtungswinkel (vertikal)
106.9 °
Feste Brennweite
16 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat, Micro Four Thirds
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.630,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,42*
€ 2.086,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,22*
€ 2.083,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,29*
€ 2.031,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,22*
€ 1.970,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,86*
€ 1.940,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.