| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3626872 Herst.-Nr.: 5512 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großes, reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett mit aufgedrucktem Feinraster, cm- und inch-Skala. Höhenverstellbare Füße. Wasserwaage im Sockel. Besonders breite und vibrationsarme Führungssäule aus mattschwarz eloxiertem A!uminium-Profilrohr mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellung mit Handkurbel über Zahnstange mit zusätzlichem Gewichtsausgleich über eingebaute Rollfeder. Blockierschraube zur Verhinderung eines unbeabsichtigten Verstellens der Höhenposition. Kameraarm RTX mit justierbarer und schwenkbarer Kamerahalterung. Kamera nach hinten oder vorne montierbar. Kameraträger über Feintrieb horizontal verstellbar. Wechselbares Anschlussgewinde B 1/4 / B 3/8. Inkl. Staubschutzhaube. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 3.5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |