Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Mobilis 044008 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36342937
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     044008
EAN/GTIN:
     3700992505831
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.5 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PVC
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, UV-beständig, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.