Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Force Video-Zugangssystem Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP Force Video-Zugangssystem Grau
2N IP Force Video-Zugangssystem Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36346950
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9151102CHRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die 2N® IP Force ist eine ausserordentlich widerstandsfähige IP-Gegensprechanlage, die auch den anspruchsvollsten Bedingungen standhält. Sie ermöglicht nicht nur die Kommunikation mit Personen, sondern auch die Überwachung und die Zutrittskontrolle. Nutzen Sie die Extrafunktionen der IP Force und erzielen Sie die maximale Sicherheit in Ihrem Objekt.

DIE WIDERSTANDSFÄHIGSTE IP-SPRECHANLAGE
Sie besitzt einen Schutz vor Vandalismus und zugleich hat sie ein sehr elegantes Design. Um die Widerstandsfähigkeit zu garantieren, erfüllt sie die Norm IP69K und das Zertifikat IK10.

WEITWINKEL-HD-KAMERA
Überwachen Sie dank einer integrierten HD-Kamera das Geschehen in der Umgebung der Sprechanlage. Sie nimmt Bilder im Winkel von 135° auf und verfügt zudem über einen effizienten Nachtmodus.

ROBUSTES ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM
Erhöhen Sie die Sicherheit aller Menschen im jeweiligen Objekt und kontrollieren Sie den Zugang mit Hilfe eines Kartenlesers, einer Tastatur oder einer integrierten Kamera.

2N® REMOTE CONFIGURATION
Sparen Sie, dank unserer Dienstleistung Zeit und Geld, die eine Ausfahrt kostet. Sie erhalten einen Fernzugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud Verbindung, die schnellste Hilfe für Ihre Kunden.

SICHERHEITSRELAIS
Diese einfache zusätzliche Vorrichtung verhindert eine Manipulationen am Schloss, wodurch ein unerlaubtes Eindringen vereitelt werden kann.

FOTOS PER E-MAIL
Die 2N® IP Force ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera zum Zeitpunkt des Anrufs aufgenommen hat, über die Gegensprechanlage per E-Mail zu versenden.

ANBINDUNG AN DAS SICHERHEITSSYSTEM
Sie können die Gegensprechanlage ganz leicht an Ihr bestehendes Sicherheitssystem anbinden und somit die Sicherheit Ihres Objekts erhöhen.

ANRUFE AN SMARTPHONES UND TABLETS
Die 2N® IP Force ermöglicht es Ihnen ausserdem über den Dienst My2N und der installierten App 2N Mobile Video Smartphones oder Tablets anzurufen.

INTEGRATION IN CCTV
Sie können die 2N® IP Force problemlos in Ihr bestehendes Kamera- oder Überwachungssystem integrieren.

SCHUTZSCHALTER
Die 2N® IP Force-Sprechstelle kann mit einem Schutzschalter ausgestattet werden, der ein unbefugtes Eingreifen in die Anlage erkennt.

ZEITPROFILE
Dank dieser Funktion legen Sie fest, über welchen Zeitraum eine Telefonnummer, RFID-Karte oder ein Zugangscode gültig sein sollen.

SIP-UNTERSTÜTZUNG OHNE NOTWENDIGKEIT EINES SERVERS
Dank der Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP-Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK10
Vandalesicher
Ja
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
109 mm
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 960 Pixel
Bildwinkel, horizontal
135 °
Bildwinkel, vertikal
109 °
Energie
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Energieverbrauch
700 mA
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
10 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.263+, H.263, H.264, MJPEG
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 884,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,01*
€ 1.155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,15*
€ 1.147,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,74*
€ 1.115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,65*
€ 1.090,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,55*
€ 1.052,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.