Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 51B00A0 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 51B00A0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 51B00A0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36386852
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     51B00A0
EAN/GTIN:
     734646643559
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS/MX 317dn
Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr
2500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
399 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,59*
€ 218,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.