| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36386869 Herst.-Nr.: 71B0X10 EAN/GTIN: 734646643771 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | CS/CX 517 | | Schwarztoner Seitenleistung | 8000 Seiten | | Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr | 8000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 142.24 mm | | Verpackungstiefe | 101.6 mm | | Verpackungshöhe | 101.6 mm | | Paketgewicht | 358 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |