Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSW-4TF Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSW-4TF Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4)
Supermicro X11SSW-4TF Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36389608
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSW-4TF-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
330.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
6
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,76*
€ 701,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,74*
€ 694,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,84*
€ 626,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.