Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RAM1600DDR3L-8GBX2 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RAM1600DDR3L-8GBX2 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
Synology RAM1600DDR3L-8GBX2 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36393909
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RAM1600DDR3L-8GBX2
EAN/GTIN:
     4711174722785
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihrer Synology DiskStation

Der RAM-Speicher lässt sich auf ausgewählten Synology NAS-Servern für höhere Leistung und schnellere Reaktionsfähigkeit bei hoher Systemauslastung erweitern. Für die optimale Nutzungsdauer und Kompatibilität wählen Sie stets authentische Synology RAM-Module von Ihrem lokalen Händler und befolgen Sie die Installationsanweisungen in der Schnell-Installationsanleitung für Ihr Produkt. Synology bietet keine vollständige Produktgarantie oder technische Unterstützung für RAM-Module zur Speichererweiterung, die nicht von Synology stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Kompatible Produkte
DiskStation DS1817+, DS1517+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 16gb, ddr ram, synology ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.