Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics XT1 Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics XT1 Kabellos
Lupus Electronics XT1 Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36401367
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12067
EAN/GTIN:
     4260195433991
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
alle 2 Minuten brennt es irgendwo in Deutschland, auch deshalb gilt seit dem 1. Januar 2017 eine allgemeine Rauchmelderpflicht. Viele greifen daher aktuell zum „Baumarkt-Rauchmelder“, sicherlich aus gutem Grund: Die meisten Produkte sind erschwinglich und retten Leben, wenn es drauf ankommt.

Was passiert aber, wenn niemand zu Hause ist? Hört dann auch jemand den Rauchmelder-Alarm einer vor sich hin schwelenden Brandgefahr? In den meisten Fällen leider nicht, der Alarm wird nicht oder zu spät bemerkt und der Brand verursacht großen materiellen und oft auch ideellen Schaden. Dieses Problem wollen wir mit einem neuen Starterpack in den Mittelpunkt rücken:

Denn mit dem neuen LUPUSEC XT1 Rauchmelder-Pack verhindern Sie Brände auch bei Abwesenheit:

- Es beinhaltet die internet-angebundene LUPUSEC XT1 Zentrale sowie 2 voll vernetzte Rauchmelder zum reduzierten Preis.
- Feueralarme einfach per SMS, Email aufs Handy erhalten und sofort reagieren.
- Optional erhältlich der LUPUSEC 24 Wachschutz: Wir passen auf Sie auf, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Nur, falls Sie mal Ihr Handy verlegt haben.
- Erweiterbar bis auf 20 Melder. Egal ob Sie weitere Rauchmelder oder vielleicht Einbruch-, Gas- oder Wassermelder benötigen. Mit der XT1 Zentrale sind Sie voll flexibel.

LUPUSEC-XT1 ist super einfach zu bedienen.

Mit der neuen LUPUSEC-XT1 Software können Sie von überall mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone auf alle Funktionen und Einstellungen Ihrer Alarmanlage zugreifen. Per Browser oder App.

Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder die Temperatur Ihrer Räume verändern? Die Außenbeleuchtung einschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Klick auf Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen.

LUPUSEC-XT1 bedeutet unterwegs zuhause sein.

Im Alarmfall werden Sie von Ihrer XT1 sofort und unmittelbar benachrichtigt. Z.B. per Email oder SMS. Alarme können zusätzlich auch elektronisch an eine Notrufzentrale übermittelt werden. Diese erfolgen ganz einfach über Ihren Internet-Anschluss.

Und natürlich können Sie Videoüberwachungssysteme wie IP-Kameras von LUPUS und vielen anderen Herstellern einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-XT1 integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen. Einfach oder? Und sicher! Garantiert.

Das LUPUSEC XT1 Starter Pack wurde vom ETM TESTMAGAZIN mit dem Testurteil "sehr gut" bewertet.

Im Test für Alarmanlagen bis 1000 Euro vom 27. Oktober 2015 wurde das XT1 Starter Pack mit der Gesamtnote "sehr gut" (92.8%) bewertet. Besonders gelobt wurde die intuitive Bedienbarkeit, die schnelle und besonders einfache Installation, sowie die umfangreiche aber dennoch leicht zu bedienende APP.

"Sie erfüllte in Bezug auf Zuverlässigkeit/Sicherheit fast alle Anforderungen"

Auf der noch recht neuen Webseite: www.einbruchschutz-und-alarmanlagen.de konnten wir von den bisher getesteten Alarmanlagen (Stand Nov.2015) das beste Testergebnis erzielen.

Vergleich.org: Testsieger LUPUS XT1 Starter Pack.

Das unabhängige Vergleichsportal "Vergleich.org" testete "die 6 besten Alarmanlagen" mit einem sehr erfreulichen Ergebnis für unser XT1 Starterpack: Testsieger !
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868.6625 MHz
Warnung Dezibel
94 dB
Maximale Reichweite
100 m
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
20
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
510 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Zertifikate
Zertifizierung
CE , FCC , RoHs, EN 300220-1 & 2 / EN 300328 / EN 301489-1 & 3 & 17 / EN 60950-1 / EN 62311
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.