Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Schwaiger HSA100 532 Glasbruchmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36431203
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HSA100 532
EAN/GTIN:
     4004005018578
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
Knopfbatterie
Glasbruchalarm

Dieser SCHWAIGER Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glastüren. Bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden.

Details

Auslösen des Alarms bei Erschütterung oder Bruch der Glasscheibe
Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit
Lauter abschreckender Alarmton
Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
Direkte Abschreckung von Eindringlingen
Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
Besonders einfache Montage
Befestigung über Klebepad
Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Alarmeinheit inkl. 4x Knopfzelle (LR44), Montagematerial
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.