Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Schwaiger HSA250 532 Glasbruchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36431232
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HSA250 532
EAN/GTIN:
     4004005018592
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
Kontaktmelder
Glasbruchalarm mit Magnetkontakt

Dieser SCHWAIGER Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glastüren. Bei unerlaubtem Öffnen dieser oder bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden.

Details

Auslösen des Alarms bei Erschütterung oder Bruch der Glasscheibe
Auslösen des Alarms durch Trennen der Magnetkontakte
Lauter abschreckender Alarmton
Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
Direkte Abschreckung von Eindringlingen
Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
Besonders einfache Montage
Befestigung über Klebepad
Taste zum Testen der Batteriefunktion
Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Alarmeinheit, Magnetkontakt, Montagematerial, 2x Knopfzellen (CR2032)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.