Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 033501 Biertrinkgefäß Bierkrug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 033501 Biertrinkgefäß Bierkrug
LEONARDO 033501 Biertrinkgefäß Bierkrug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36478844
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     033501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge
Für echte Bierkenner! Der große Seidel ist genau das richtige für warme Sommerabende und ein kühles Bier.

- klassisches Design
- mit robustem Henkel
- abgestimmt sind auch Pilstulpe und Weizenbiergläse
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 150/130/100mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierkrug
Volumen (ml)
0.5 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,69004*
€ 81,74115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,25*
€ 81,2175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.