Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 039613 Wasserglas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 039613 Wasserglas Transparent
LEONARDO 039613 Wasserglas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-388-1121
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     039613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Klassisch und für alle Gelegenheiten bestens geeignet! Die Serie Easy+ ist so schön schlicht, dass sie sich sowohl für Gäste als auch für den täglichen Gebrauch prima einsetzen lässt.

- Klarglas
- klassische Form
- für alle Gelegenheiten
- Teqton
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 70/162/70mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
162 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,867*
€ 5,517*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 17,04*
€ 23,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,517*
€ 6,565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,267*
€ 6,268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,017*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,817*
€ 5,732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,867*
€ 4,602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.