Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 6586 Aktenordner Karton A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 6586 Aktenordner Karton A3
Esselte 6586 Aktenordner Karton A3
Esselte 6586 Aktenordner Karton A3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36479693
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zum Ablegen und Mitnehmen von Dokumenten und Zeichnungen in großen Formaten. Steifer Karton zum Schutz des Inhalts 3 Klappen am Rückdeckel und mit Bändern zum Verschließen der Mappe für einen sicheren Transport der Unterlagen Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel Für Format A3 Hergestellt aus 100% recyceltem Karton (540 g/m²), komplett recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A3
Material
Karton
Mediengewicht
540 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
59502E
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.