Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Esselte 40000015 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36479732
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     40000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
1
Kopiergeschützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
20 g
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37471*
€ 0,4459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,70*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,1841*
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.