Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Squad Car with Lights and Sound


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Playmobil Squad Car with Lights and Sound
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36492628
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     6920
EAN/GTIN:
     4008789069207
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
4
(cdm) Stromversorgungstyp
Akku
(cdm) Stromversorgungsformat
AAA
(cdm) Anzahl der Batterien
1
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Beleuchtung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
603.55 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
541.8 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
372 mm
Höhe des Versandkartons
358 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4008789769206
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1432 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
192 Stück(e)
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.