Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Safety Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP Safety Orange
2N IP Safety Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36497695
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9152101MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die 2N® IP Safety stellt eine ausgezeichnete Notsprechanlage, die für die Kommunikation in Notsituationen gedacht ist, dar. Egal ob sie mit Wasser überschwemmt oder Frosttemperaturen von bis zu −40°C ausgesetzt wird. In allen Fällen ist sie voll funktionsfähig und erlaubt Ihnen eine sofortige Hilfe anzufordern. Dank ihrer ausgeprägten orangenen Farbe ist sie zudem auch bei schlechter Sichtbarkeit leicht zu finden.

KOMMUNIKATION UNTER ALLEN BEDINGUNGEN
Holen Sie sich einen hochwertigen Klang sogar in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen dank HD-Audio mit automatischer Lautstärkeanpassung und der extremen Beständigkeit von IP69K und IK10-Schutzart.

IMMER GUT SICHTBAR, IMMER FUNKTIONSTÜCHTIG
Verlassen Sie sich auf die ausgeprägte orangene Farbe und blau hinterleuchtete Tasten. Diese Notsprechstelle ist in Notsituationen einfach kaum zu übersehen.

INTEGRATION IN EINE BESCHALLUNGSANLAGE
Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Notfallmeldungen. Dank einem Verstärker mit 10 W lässt sich die 2N® IP Safety auch als eine Lautsprecheranlage zur Raumbeschallung einsetzen.

2N® REMOTE CONFIGURATION
Sparen Sie, dank unserer Dienstleistung Zeit und Geld, die eine Ausfahrt kostet. Sie erhalten einen Fernzugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud Verbindung, die schnellste Hilfe für Ihre Kunden.

SICHERHEITSRELAIS
Diese einfache zusätzliche Vorrichtung verhindert eine Manipulationen am Schloss, wodurch ein unerlaubtes Eindringen vereitelt werden kann.

SCHUTZSCHALTER
Die 2N® IP Safety-Notsprechstelle kann mit einem Schutzschalter ausgestattet werden, der ein unbefugtes Eingreifen in die Anlage erkennt.

ZEITPROFILE
Mit dieser Funktion können Sie definieren, in welchem Zeitraum die Telefonnummer gültig sein soll.

HINTERLEUCHTETE TASTEN
Die 2N® IP Safety verfügt über 1 oder 2 Tasten mit markanter blauer Hintergrundbeleuchtung.

AUDIO LOOP-TEST
Der Audio Loop-Test überprüft eigenständig in regelmässigen Abständen die Audio-Funktion der Sprechanlage. Bei einer Mikrofon- oder Lautsprecher-Störung wird diese automatisch erkannt und gemeldet.

SIP-UNTERSTÜTZUNG OHNE NOTWENDIGKEIT EINES SERVERS
Dank der Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP-Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Orange
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
109 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,34*
€ 911,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,83*
€ 910,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,49*
€ 885,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.