Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11033 Batteriehalter & -schnapper 2 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11033 Batteriehalter & -schnapper 2 D
Goobay 11033 Batteriehalter & -schnapper 2 D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36512414
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11033
EAN/GTIN:
     4040849110337
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
D
Material
Aluminium, Polypropylen (PP), Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11445
ab € 0,131*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.