Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8300-0-0465 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8300-0-0465 Interkom-System-Zubehör
Busch-Jaeger 8300-0-0465 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36533006
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0465
EAN/GTIN:
     4011395217337
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset video
sprechanlagenset bj
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Befestigungstyp
Oberfläche
Zertifizierung
IP30 RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.