Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda GranCarno Original Junior Rind + Huhn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda GranCarno Original Junior Rind + Huhn
animonda GranCarno Original Junior Rind + Huhn
animonda GranCarno Original Junior Rind + Huhn
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36534312
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     82729
EAN/GTIN:
     4017721827294
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Der Hund stammt bekanntlich vom Wolf ab. In den 15.000 Jahren des Zusammenlebens mit dem Menschen hat sich das Wesen und Aussehen des Hundes stark verändert. Unverändert sind dagegen seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften und sein Bedarf an frischen tierischen Rohstoffen. Deshalb wird unsere GRANCARNO®-Hundenahrung ausschließlich aus frischen fleischigen Zutaten, wie Herz, Lunge, Muskelfleisch und Leber zubereitet. Ergänzt mit lebenswichtigen Mineralstoffen und Vitaminen ist GRANCARNO® JUNIOR die natürlich artgerechte Nahrung für Ihren Welpen und Junghund im ersten Lebensjahr. GRANCARNO® ist natürlich, unverfälscht und hat den typischen Fleischgeschmack, den Hunde überaus schätzen.

- nur aus frischem Fleisch
- garantiert ohne Getreide
- ohne Soja
- ohne künstlichen Farbstoffe
- ohne Konservierungstoffe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Konservierungsmittel
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
490 kJ
Protein
11 %
Fettgehalt
8 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
2 %
Feuchtigkeitsgehalt
77 %
Mangangehalt (pro 100g)
1.5 mg
Jodgehalt (pro 100 g)
0.2 μg
Zinkgehalt (pro 100 g)
10 mg
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Huhn
Haustier-Altersstufe
Junior
Kapazität
400 g
Spendertyp
Dose
Haustierspezifische Bedürfnisse
Keine besonderen Bedürfnisse
Ohne Soja
Ja
Zuckerfrei
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Enthält Vitamine
Vitamin D3, Vitamin E
Tiernahrungszusammensetzung
40 % Rind (Lunge, Fleisch, Herz, Leber, Nieren, Euter), 28 % Huhn (Fleisch, Leber, Magen, Hals), Calciumcarbonat, Lachsöl (0,2 %)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.