Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella 0178401.05 Sammelmappe Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella 0178401.05 Sammelmappe Karton Blau A4
Biella 0178401.05 Sammelmappe Karton Blau A4
Biella 0178401.05 Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36534671
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0178401.05
EAN/GTIN:
     7611365322121
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die TopColor Serie bietet Ihnen eine Farbauswahl, vom klassischen Schwarz bis hin zum knalligen Gelb. Kombinieren Sie die frischen Farben nach Ihrem Geschmack, haben Sie Mut zur Farbe! Die Biella Gummibandmappe hält Ihr loses Schriftgut kompakt zusammen. Durch die 3 Klappen wird ein Herausfallen verhindert, zusätzliche Fixierung dank Gummiband.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
355 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.