Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-UX90 Camcorder Handkamerarekorder 18 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36534855
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-UX90
EAN/GTIN:
     5025232856473
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Der AG-UX90 ist das UX-Standardmodell für spielend einfache, qualitativ hochwertige Aufnahmen in 4K/FHD. Dieses Modell verfügt über ein neu konzipiertes kompaktes Objektivsystem mit 24,5-mm-Weitwinkel*1 und 15-fach optischem Zoom. Dank optischem Bildstabilisator (OIS), intelligenter AF-Funktion und drei manueller Ringe ist das Modell ideal für professionelle Filmaufnahmen geeignet.

Der AG-UX90 verfügt über einen hochempfindlichen 1-Typ-MOS-Sensor. Dieser unterstützt multiformatfähige Aufnahmen in UHD 25p und FHR 50p/25p. Neben der 4K-Auflösung (UHD) bietet die Kamera qualitativ hochwertige FHD-Aufnahmen mit einer Bitrate von 50 Mbit/s. Zwei Kartensteckplätze für SD-Speicherkarten ermöglichen Relay-Aufnahmen bzw. zeitgleiche Aufzeichnungen.

Der AG-UX90 zeichnet sich durch klares Design und einfache Bedienung aus, die sich für Profi-Fotografen vertraut anfühlt. Der Camcorder bietet eine Reihe von Schnittstellen, einschließlich HDMI-Ausgang und XLR-Eingang. Der AG-UX90 bietet denselben Grad an Agilität und Beweglichkeit wie ein herkömmlicher Handheld-HD-Camcorder und ist damit eine leistungsstarke Kamera für qualitativ hochwertige 4K/HD-Videoproduktionen.

Neu konzipiertes kompaktes Objektivsystem mit 24,5-mm-Weitwinkel*1 und dem 15-fach optischem Zoom des LEICA DICOMAR-Objektivs.

- 15-fach optisches Zoom: Das 4-Drive-Objektivsystem bietet sowohl hohe Bildqualität/Empfindlichkeit als auch die Kompaktheit eines 15-fach optischen Zoom-Objektivs mit 24,5-mm-Weitwinkel. Das schnelle Zoom ermöglicht eine rasche Vergrößerung und Verkleinerung.
- Hochauflösendes intelligentes Zoom: Im FHD-Aufnahmemodus bietet das i.Zoom eine bis zu etwa 25-fache Vergrößerung – bei gleichbleibend hoher Auflösung. Wird die Grenze des optischen Zooms erreicht, so wechselt das Zoom nahtlos zum i.Zoom.
- Digitales Zoom (2-fach/5-fach/10-fach): Die digitale Zoomfunktion wird ohne Einbußen bei der Lichtstärke aktiviert. Werden optisches Zoom und i.Zoom kombiniert, so wird eine bis zu 250-fache Vergrößerung erreicht.
- LEICA DICOMAR-Objektiv: Dieses Objektiv entspricht den strikten Qualitätsstandards der Leica Camera AG. Durch Mehrfachbeschichtung werden Geisterbilder und Lichtreflexionen minimiert, wodurch besonders scharfe Bilder erzeugt werden können.

1-Typ-MOS-Sensor für hochpräzise Aufnahmen in UHD 25p oder FHD 50p

- Hochempfindlicher 1-Typ-4K-MOS-Sensor für hohe Bildqualität: Der 1-Typ-MOS-Sensor bietet ausgezeichnete Tiefenschärfe und einen hervorragenden Ausgleich zwischen Bildqualität und Empfindlichkeit. Hochauflösende Aufnahmen mit der Bildaufzeichnung im UHD 25p-Modus (3.840 x 2.160)
- FHD-Aufnahmen mit hoher Bildqualität: Der Camcorder ermöglicht professionelle High-End-Aufnahmen in FHD (1.920 x 1.080) mit einer Bitrate von 50 Mbit/s.
- UHD/FHD/SD Multiformatfähige Aufnahmen: Vielseitige Aufnahmefunktionen stehen abhängig von Auflösung, Frame-Rate, Bitrate und Dateiformat zur Auswahl.

Erweiterter optischer Bildstabilisator und hochpräziser, intelligenter Highspeed-AF

- Erweiterter optischer Bildstabilisator [UHD/FHD]: Der Korrekturbereich des optischen Bildstabilisators (OIS) wurde erweitert. Damit bietet der Camcorder eine leistungsstarke Korrektur in schwierigen Aufnahmesituationen, wie Aufnahmen in Bodennähe oder über Kopf.
- 5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator [FHD]: Bei den HD-Aufnahmemodi werden durch den Einsatz der Verwacklungskorrektur, die die Effekte der optischen und elektronischen Bildstabilisierung kombiniert, Verwacklungsbewegungen in unterschiedlichen Richtungen, einschließlich Drehrichtung, erkannt und korrigiert.
- Intelligentes Autofokus-System Der Mikroantrieb des Fokussystems bietet hervorragenden Autofokus bei ultraschneller Verfolgung und Stabilität, sogar bei 4K-Aufnahmen. Der höchste Grad an Fokussiergeschwindigkeit, Verfolgung und Stabilität wird bei 4K-Kameras erreicht.
- Maßgeschneiderte AF-Funktion: Der Autofokus kann individuell eingestellt werden, indem AF-Geschwindigkeit, AF-Empfindlichkeit und der AF-Bereich angepasst werden. Damit funktioniert der AF genau wie vom Anwender beabsichtigt, je nach Art des Zielobjekts oder der Anwendung.

FHD-Aufnahmen mit variabler Bildfrequenz (VFR), Doppelsteckplatz für SD-Speicherkarten

- FHD-Aufnahmen mit variabler Bildfrequenz (VFR): VFR-Aufnahmen können in 9 Schritten von 2 bis 50 fps eingestellt werden.
- Unbegrenzte Relay-Aufnahmen: Durch die Verwendung des Doppelsteckplatzes für SD-Speicherkarten werden Aufnahmen automatisch nahtlos von Steckplatz 1 auf Steckplatz 2 übertragen. Durch Austausch der SD-Karte ist die kontinuierliche Aufnahme über viele Stunden möglich.

Anpassung des Kamerabilds, einschließlich Nahaufnahmen und Gamma-Funktionen

- Hauttöne bei Nahaufnahmen: Lässt die Tönung der Haut weich und attraktiv erscheinen. Besonders wirkungsvoll bei Nahaufnahmen von Personen.
- Acht Gamma-Funktionen: Der AG-UX90 ist mit acht wählbaren Gamma-Funktionen ausgestattet, darunter zwei Cine-Gamma-Funktionen. Diese basieren auf Technologien, die speziell für die VariCam entwickelt wurden.
- Szenedateien: Das Modell bietet die Voreinstellung von sechs Szenedateien mit entsprechenden Einstellungen der Bildqualität (Standard, Aufnahmen bei Leuchtstofflicht, Spark, Standbild, Cine-Kontrast und Cine-Dynamikbereich). Sämtliche dieser Einstellungen können je nach Bedarf verändert und als benutzerdefinierte Datei in der AG-UX90 gespeichert werden. Bis zu acht Einstellungsprofile können auf einer SD-Speicherkarte gespeichert werden.

Funktionen und Ausstattung für professionelle Filmaufnahmen

- LCD-Touchpanel und EVF
- HDMI: Digitale Ausgänge bis zu UHD 25p und FHD 50p
- Video/Audio-Ausgang: Ausgabe von Analogsignalen für Video- und Audioüberwachung
- XLR-Audio-Eingang: Der Camcorder verfügt über zwei Kanäle für XLR-Audiosignale (mit Umschaltung zu einer 48-V-Phantomspeisung, MIC und LINE) sowie eine manuelle Lautstärkenregelung und einer Lautstärkeanzeige auf dem Bildschirm.
- Fernbedienung per iPad: Die AG ROP App für iPad*6 kann kostenlos vom Apple App Store heruntergeladen werden. Damit ist die drahtlose Fernbedienung des AG-UX90 mit installiertem WLAN-Modul (optional AJ-WM50 oder AJ-WM30) möglich. Mit der App lassen sich zahlreiche Einstellungen steuern, einschließlich Bildqualität, Zoom, Blende, Aufnahmestart/-stopp und Bildqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
169 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
195 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
1560000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.24 "
Sonstige Funktionen
Objektivdeckel enthalten
Ja
Standbild
Unterstützte Bildformate
JPG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
18 MP
Sensor-Typ
MOS
Effektive Megapixel (Foto)
17.78 MP
Effektive Megapixel (Video)
8.59 MP
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Streulichtblende
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
ATW
Outdoor Weissabgleich
Ja
Indoor Weissabgleich
Ja
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/8000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
S-Video-Ausgang
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, H.264, MOV, MP4, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160i, 2160p
Maximale Framerate
50 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
Unterstützte Seitenverhältnisse
17:9
Mindestbeleuchtung
1.1 Lux
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Kamera-Dateisystem
DCF, Exif 2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Bildschirmauflösung (numerisch)
1500000 Pixel
Touchscreen
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Technische Details
Ladekontrollanzeige
Ja
Full-HD
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Optischer Zoom
15 x
Digitaler Zoom
10 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
8.8 - 132 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24.5 - 531 mm
Filtergröße
67 mm
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24.5 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
531 mm
Weitwinkel-Objektiv
Ja
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,26*
€ 3.171,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.641,57*
€ 3.143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,56*
€ 3.049,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,47*
€ 2.995,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,90*
€ 2.958,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.