Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Riva Handtasche zum Tragen von Haustieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Riva Handtasche zum Tragen von Haustieren
TRIXIE Riva Handtasche zum Tragen von Haustieren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36534945
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     36211
EAN/GTIN:
     4011905362113
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
  • Polyester-Bezug
    - Schaumstoff-Füllung
    - mit Seitentasche
    - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen
    - Netz-Einsatz mit Reißverschluss in der Front
    - Bezug innen: Fleece
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Weicher Haustierträger
Stil
Handtasche zum Tragen von Haustieren
Beste Verwendung
Hund
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Futtermaterial
Fleece
Füllmaterial
Fleece
Verschlussart
Reißverschluss
Tragegriff(e)
Ja
Fronttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.