| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-36534972 Herst.-Nr.: 36231 EAN/GTIN: 4011905362311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mikrofaser, gesteppt
- Polyester-Bezug - Schaumstoff-Füllung - mit Seitentasche - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen - Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weicher Haustierträger | ![](/p.gif) | Stil | Handtasche zum Tragen von Haustieren | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Hund | ![](/p.gif) | Ladetyp | Ober- & Vorderseitenbefüllung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige, Blau | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Gepolsterter Boden | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Seitentaschen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 260 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 290 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |