| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36535005 Herst.-Nr.: 36244 EAN/GTIN: 4011905362441 |
| |
|
| | |
| - Polyester-Bezug (gesteppt) mit Kunstleder abgesetzt
- von oben und vorne zu öffnen - mit 2 Seitentaschen - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen - Netz-Einsätze sorgen für gute Luftzirkulation - oben mit abdeckbarem Netz-Einsatz zum Schutz des Tieres - Farbe: schwarz
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weicher Haustierträger | | Stil | Handtasche zum Tragen von Haustieren | | Beste Verwendung | Hund | | Ladetyp | Ober- & Vorderseitenbefüllung | | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | | Tragegriff(e) | Ja | | Belüftung | Ja | | Anzahl der Seitentaschen | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 370 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |