| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36535026 Herst.-Nr.: 36253 EAN/GTIN: 4011905362533 |
| |
|
| | |
| - Webstoff mit Kunstleder abgesetzt
- Polyester-Bezug - von oben und vorne zu öffnen - Schaumstoff-Füllung - mit Tasche - abnehmbarer, stufenlos verstellbarer Schulterriemen - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen - Netz-Einsätze sorgen für gute Luftzirkulation - vorne mit abdeckbarem Netz-Einsatz zum Schutz des Tieres - gepolsterte Einlage in Lammfell-Optik - Farbe: grau
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weicher Haustierträger | | Stil | Handtasche zum Tragen von Haustieren | | Beste Verwendung | Hund | | Ladetyp | Ober- & Vorderseitenbefüllung | | Produktfarbe | Grau | | Färbung | Monochromatisch | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Belüftung | Ja | | Seitenfenster | Ja | | Fronttasche | Ja | | Anzahl der Seitentaschen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |