Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 2368 Haustier-Fellschere Grau Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 2368 Haustier-Fellschere Grau Universal
TRIXIE 2368 Haustier-Fellschere Grau Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36535314
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     2368
EAN/GTIN:
     4011905023687
Suchbegriffe:
Krallenschere
Krallenschneider
Krallenzange
krallenschere trixie
  • für Hunde, Katzen, Kleintiere und Vögel
    - besonders sichere Handhabung
    - mit Sicherheitsverschluss
    - zusätzliche Begrenzung verhindert ein zu starkes Kürzen der Kralle
    - aus rostfreiem Edelstahl
    - Kunststoffgriffe mit rutschfester Gummieinlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Haustiertyp
Universal
Material Messer
Edelstahl
Griffmaterial
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: krallenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.