Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6213/1.1-WL Auslöser Rollo/Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6213/1.1-WL Auslöser Rollo/Jalousie
Busch-Jaeger 6213/1.1-WL Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36538708
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6200-0-0049
EAN/GTIN:
     4011395215319
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.