Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Programm
>
CEE-Kupplung
>
Artikel
Bals Elektrotechnik 31242 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36538792
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
31242
EAN/GTIN:
4024941312424
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a ip67
Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
480 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
cee kupplungsdose
,
cee kupplungsdose 16a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p 500V 7h, IP67
Bals Elektrotechnik
21350
ab € 55,79*
Zubehör
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p 500V 7h, IP67
Bals Elektrotechnik
210584
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen