Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24173 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Grau, Orange Hund Hundefrisör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24173 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Grau, Orange Hund Hundefrisör
TRIXIE 24173 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Grau, Orange Hund Hundefrisör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36540404
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24173
EAN/GTIN:
     4011905241739
Suchbegriffe:
Stahlstriegel
Striegel
striegel
  • entfernt überflüssige Unterwolle
    - speziell zum einfachen Entfilzen und Ausdünnen
    - einfacher Austausch der Striegelköpfe durch Schnappmechanismus am Griff
    - Klinge aus rostfreiem Stahl
    - Kunststoffgriff mit rutschfester Gummieinlage
    - auch für Pferde geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Hundefrisör
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Geeignet für Haustierfellarten
Langes Fell, Mittlere Schicht, Glattes (kurzes) Fell
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Kopfmaterial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.