Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24642 Schale für Hunde/Katzen Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24642 Schale für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 24642 Schale für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 24642 Schale für Hunde/Katzen Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36540421
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24642
EAN/GTIN:
     4011905246420
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hundenapf
  • 2 Keramiknäpfe mit Halter
    - Metallhalter, pulverbeschichtet, schwarz
    - rutschfest durch Gummifüße

    Futterschalen spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Keramik
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Abbildung
Volumen (l)
1.6 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.