Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Flashforge Creator Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36541187
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     6970152950017
EAN/GTIN:
     6970152950017
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
flashforge 3d-drucker
3d drucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Drucken
Druckmaterial
ABS, Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.3 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
148 x 227 x 150 mm
Anzahl der Druckköpfe
2
Düsenbreite
0.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
17000 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmtechnologie
LCD
Sonstige Funktionen
Volumen der Druckablage
5 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
21500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,07*
€ 614,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,33*
€ 554,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.