Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom
Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom
Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom
Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom
Hansgrohe 31820000 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36545108
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31820000
EAN/GTIN:
     4011097679464
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
338 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
877 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
1215 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
877 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
34 mm
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchfluss (min)
12 l/min
Maximaler Betriebsdruck
3 bar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31822000
ab € 124,45*
Ähnlich
Hansgrohe
31820800
ab € 145,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.