Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe Raindance Select S 240 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36550496
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27129000
EAN/GTIN:
     4011097718132
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1080 mm
Duschsäulendurchmesser
25 mm
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,07*
€ 855,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,38*
€ 850,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,18*
€ 814,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27129400
ab € 622,04*
Ähnlich
Hansgrohe
26842700
ab € 1.212,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26842000
ab € 947,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.