Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7716NI-K4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-7716NI-K4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-7716NI-K4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36562891
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7716NI-K4
EAN/GTIN:
     6954273635244
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
RS-485-Anschlüsse
1
RS232
Ja
RS-232 port
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
20 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
16
Alarm-Ausgangskanäle
4
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,MPEG4
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Backup-Funktion
Ja
Teilbildschirm
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Sequenzmodus
Ja
Wiedergabesteuerungen
Ja
Durchsatz-Datenrate
160 Mbit/s
Maximale Framerate
60 fps
Aufnahmebetrieb
Ständig, Event, Manuell, Zeitplan
Anzeigemodi
Vollbild, Liveübertragung, Wiedergabe, Split scren
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
5000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,03*
€ 464,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.