Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X945X2YG Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X945X2YG Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark X945X2YG Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3659250
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X945X2YG
EAN/GTIN:
     734646299817
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY (Cyan, Magenta, Gelb) ca. 22.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798 (FDIS).

Hohe Kapazität

Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlas+C18sen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Rückgabe zum Recycling

Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
97 x 366 x 91 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Lexmark X940e, X945e
Farbtoner-Seitenleistung
22000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.