| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3659251 Herst.-Nr.: X945X2MG EAN/GTIN: 734646299848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY (Cyan, Magenta, Gelb) ca. 22.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798 (FDIS). - Diese Lexmark Verbrauchsmaterialien bieten ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und herausragende Druckqualität. - Korrekt: Technisch präzise. Originalqualität. Die Umwelt im Fokus. Das ist unser Charakter. - Brilliant: Scharfe Ausdrucke. Professionelle Dokumente. Starke Eindrücke. Bringt Ihre Texte zur Geltung. - Verlässlich: Zuverlässig. Seite für Seite. Jahr für Jahr. Zählen Sie auf Lexmark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark X940e, X945e | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 22000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |