Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C780A1YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C780A1YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark C780A1YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3659291
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C780A1YG
EAN/GTIN:
     734646018265
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY (Cyan, Magenta, Gelb) ca. 6.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798 (FDIS). Standardkapazität Qualität ohne Kompromisse. Erzeugnisse aus dem Hause Lexmark sind denen der Wettbewerber weit voraus. Hier erhalten Sie hohe Qualität zu einem geringen Preis. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos. Lexmark Rückgabe-Druckkassetten Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Lexmark C780dn Lexmark C780n Lexmark C782dn Lexmark C782dtn Lexmark C782n Lexmark X782e
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.