| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3659306 Herst.-Nr.: 18C1523E EAN/GTIN: 0734646961325 |
| |
|
| | |
| Mit Lexmark Originaltinte und -papier erzielen Sie optimale Ergebnisse! In einer Patrone, die ausgewechselt werden muss, verbleibt eine bestimmte Menge an Resttinte. Dies ist eine nicht wiederauffüllbare Tintenpatrone zur einmaligen Verwendung. Geben Sie die leere Patrone zum Aufarbeiten, Wiederauffüllen oder zum Recycling an Lexmark zurück. Ersatzpatronen (Nr. 23A), die ohne diese Bedingungen verkauft werden, sind ebenfalls erhältlich. - Preisermäßigung gegenüber äquivalenten Patronen direkt beim Kauf - Das Lexmark Rückgabeprogramm trägt zum Umweltschutz bei - Erstellen Sie qualitativ hohe Ausdrucke in erstaunlich schneller Geschwindigkeit - Höhere Zuverlässigkeit und konsistente Druckqualität dank redundanter Druckkopfdüsen - Drucken Sie professionelle Dokumente mit gestochen scharfem schwarzen Text Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |