Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X651A21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X651A21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark X651A21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3659415
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X651A21E
EAN/GTIN:
     734646073875
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Standardkapazität Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlas+C18sen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos. Rückgabe zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark X651de, Lexmark X652de, Lexmark X654de, Lexmark X656de, Lexmark X656dte, Lexmark X658dfe, Lexmark X658dme, Lexmark X658dtfe, Lexmark X658dtme
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 300 x 162 mm
Paketgewicht
2240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.