Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Groß- und Kleinschreibung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Groß- und Kleinschreibung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
LÜK Groß- und Kleinschreibung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599919
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837708882
EAN/GTIN:
     9783837708882
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 5. Klasse
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Rechtschreibkompetenz Sekundarstufe I

Schrittweise werden die Regeln der Groß- und Kleinschreibung erarbeitet und an Hand motivierender Texte geübt:

- Großschreibung bei Satzanfängen
- Groß- und Kleinschreibung nach dem Doppelpunkt
- Großschreibung von Nomen
- Groß- und Kleinschreibung bei Verben
- Groß- und Kleinschreibung bei Adjektiven
- Groß- und Kleinschreibung bei anderen Wortarten
- Groß- und Kleinschreibung von Zeitangaben
- Groß- und Kleinschreibung von Adjektiven in Eigennamen
- Groß- und Kleinschreibung von Anredepronomen

Die Übungen legen das Nachschlagen der Informationstexte nahe. Das Heft enthält Übungen zu Fehlerschwerpunkten, viele Tipps und Erklärungen.

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Gesamtschule Klasse 5, Hauptschule Klasse 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Höhe
234 mm
Weitere Suchbegriffe: deutsch-lernhilfen für 5. klasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.