Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Rechtschreibwerkstatt 1. / 2. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Rechtschreibwerkstatt 1. / 2. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
LÜK Rechtschreibwerkstatt 1. / 2. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599932
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837741827
EAN/GTIN:
     9783837741827
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 1. Klasse
Deutsch-Lernhilfen für 2. Klasse
Genau lesen - richtig schreiben

Das Lernen an Stationen gehört mit seinen individuellen Lernangeboten zu den bedeutendsten Unterrichtsformen im Rahmen der freien Arbeit. Dabei ist das Lernen und Arbeiten an der LÜK-Station besonders motivierend, weil es spielerisch, eigenverantwortlich und mit Selbstkontrolle erfolgen kann. Mit dieser LÜK-Rechtschreibwerkstatt wird bereits im Laufe des ersten und zweiten Schuljahres durch vielfältige Übungen die Grundlage für einen erfolgreichen späteren Rechtschreibunterricht gelegt.

- motivierend
- fachlich fundiert
- flexibel einsetzbar

Inhalt

2 Wie fängt das Wort an?
4 Welche Wörter ergeben die Anlautbilder?
6 Wie enden die Reimwörter?
8 Suche die Wortanfänge der Reimwörterpaare
10 Suche die hinzugefügten Buchstaben
12 Selbstlauttausch - suche das passende Bild
13 Mitlauttausch - suche das passende Bild
14 Welche Buchstaben fehlen?
16 Silbenrätsel - suche die passenden Endsilben
17 Silbenrätsel - suche die passenden Anfangssilben
18 Steht dort ein F oder ein W am Anfang?
19 Wörter mit au oder mit ei - was passt?
20 Anfangsbuchstaben - wie fangen die Wörter an?
21 Endbuchstaben - wie hören die Wörter auf?
22 Wie fangen die Wörter an - s/S oder sch/Sch?
23 Wortanfänge mit st/St und sp/Sp - was passt?
24 Einfache Mitlaute oder Mitlautverbindungen mit r - was passt?
26 Wie schreibt man das Wort am Anfang - groß oder klein?
28 Klingt der Selbstlaut in der ersten Silbe lang oder kurz?
29 Welcher doppelte Mitlaut steht in der Mitte des Wortes?
30 Welche Endung passt - el, en oder er?
31 Suche die richtigen Selbstlaute und die passenden Umlaute ä, ö oder ü
32 Schreibung am Wortende - d oder t, g oder k?

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heiner Müller
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1, Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.