Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Supertrainer Einmaleins. Kopfrechenübungen ab Klasse 2 Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Supertrainer Einmaleins. Kopfrechenübungen ab Klasse 2 Buch Bildend Deutsch
LÜK Supertrainer Einmaleins. Kopfrechenübungen ab Klasse 2 Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599973
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837749038
EAN/GTIN:
     9783837749038
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 2. Klasse
Lernhilfebücher
Kindergarten-Spiele
Dieses Heft enthält ein wahres Rechen-Feuerwerk mit 1488 Aufgaben zum mündlichen Grundrechnen im 1x1 für Kinder, denen das Kopfrechnen Freude bereitet und die motiviert sind, durch intensives Üben ihre mathematischen Fähigkeiten zu trainieren und zu stärken. Wer diesen Supertrainer Rechnen von der ersten bis zur letzten Seite durchgespielt hat, ist garantiert fit im blitzschnellen Einmaleins-Kopfrechnen.

Den "Supertrainer Rechnen" gibt es auch für den Zahlenraum bis 20 und bis 100.

Wir wünschen allen jungen Rechenprofis viel Spaß mit diesem Heft!

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Michael Junga
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 2, Grundschule Klasse 3
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Höhe
236 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.